Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Serviceverträge
>
IT Serviceverträge
>
Garantieverlängerung
>
Artikel
5Y KEEP YOUR HD FOR ENTERPRISE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Artikel-Nr.:
128-091MD71
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
PET2_5HDE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
it serviceverträge dell
F/POWEREDGE R6515 R6525
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WARR
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
it serviceverträge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 113,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 125,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL A9781927 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781927
ab € 230,18*
Zubehör
DELL A9781929 Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
A9781929
ab € 157,42*
Zubehör
DELL AA138422 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA138422
ab € 160,99*
Zubehör
DELL AA579530 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Dell
AA579530
ab € 287,18*
Zubehör
DELL AA799041 Speichermodul 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799041
ab € 222,55*
Zubehör
DELL AA799064 Speichermodul 16 GB 8 x 2 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799064
ab € 133,28*
Zubehör
DELL AA799087 Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799087
ab € 150,83*
Zubehör
DELL AA799110 Speichermodul 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Dell
AA799110
ab € 277,22*
Zubehör
DELL AA940922 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Dell
AA940922
ab € 106,17*
Zubehör
DELL AB257576 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257576
ab € 114,68*
Zubehör
DELL AB257620 Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz
Dell
AB257620
ab € 184,15*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Dell
FHYWN
ab € 2.847,32*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Dell
GPH2C
ab € 2.588,58*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Dell
YWY0D
ab € 2.865,71*
Zubehör
DELL PowerEdge R450 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4310 2,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
Dell
12M1H
ab € 2.957,09*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen