Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's VLB 200 Lautsprecher-Wandhalterung Neigbar, Schwenkbar Wandabstand (max.): 30cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R01975
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8120200
EAN/GTIN:
     8712285001024
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Befestigen Sie Ihre Regal-Lautsprecher (bis 20 kg) an der Wand, ohne in den Lautsprecher zu schrauben. Die Klemmkonstruktion erlaubt eine schraubenlose Befestigung Ihres Lautsprechers. Die Neigungs- und Drehfunktion garantiert eine optimale Hörposition.
Features:
Für mittelgroße Lautsprecher
Neigbar: +5°/-15° und Drehbar: 90°
Bis 20 kg belastbar
Klemmfunktion für Lautsprecher
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
20 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Drehbar:
Nein
Neigbereich (unten):
-15 °
Neigbereich (oben):
+5 °
Schwenkbereich (links):
45 °
Schwenkbereich (rechts):
45 °
Wandabstand (max.):
30 cm
Wandabstand (min.):
7.2 cm
Produkt-Art:
Lautsprecher-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherhalterung, Kompaktlautsprecher, Regal-Lautsprecher, Regallautsprecher, lautsprecher halterung, Vogel's, VLB 200, Lautspecherhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,36*
€ 66,64*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,12*
€ 66,64*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,77*
€ 70,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 60,95*
€ 78,48*
6 Tage
4
pro Paket
Frei Haus
ab € 106,79*
€ 135,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.