Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFC 585 Monitor Deckenhalter 850 - 1350 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogels
Vogels
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100827
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     PFC 585
EAN/GTIN:
     8712285330766
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Der Vogels PFC 585 Bildschirmdeckenhalter enthält eine Deckenplatte für flache und schräge Decken, ein von 850 bis 1350 mm einstellbares Verlängerungsprofil und einen VESA-Adapter bis zu 200 x 200 mm.

Vogels PFC585 Monitor Deckenhalterung
Der in der Höhe einstellbare Bildschirmdeckenhalter von Vogel's kann verwendet werden, wenn die Höhe der Decke nicht bekannt ist oder Flexibilität gewünscht wird. Dieser Halter bietet eine variable Höheneinstellung von 850 bis 1350 mm. Das CIS® Cable Inlay System geht über die gesamte Länge des Profils und ermöglicht sogar die Verlegung der Kabel nach der Installation. Das CIS® bietet ausreichend Platz für alle erforderlichen Kabel. Der Adapter hat eine Nivellier- und Neigefunktion (Schritte: 0-10-20°).
Technische Details Vogels PFC 585 Deckenbefestigung
Farbe: Silber
Monitorgröße: 19"-42"
Tragkraft: 15 kg
VESA Halterung Standard: 100x100 - 200x200 mm
Neigung: 20°
Deckenabstand: 830 - 1380 mm
Höhenverstellbar: 500 mm
Kabelmanagement (CIS®)
Deckenhalterung für schräge und flache Decken geeignet

Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, Vogels, PFC, 585, Monitor, Deckenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,314*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,344*
€ 449,039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,844*
€ 442,494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,914*
€ 404,498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,074*
€ 399,928
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,314*
€ 381,174
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.