Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22P1D 21.5 IN TN PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
AOC P1 22P1D LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0G30365
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     22P1D
EAN/GTIN:
     4038986126304
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 16:9 BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 94,22*
€ 119,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 96,66*
€ 122,24*
€ 3,50*
ab € 100,26*
€ 125,94*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,43*
€ 128,90*
Lager 128
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 129,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,34*
€ 134,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.