Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q24P2Q 60.45CM 23.8IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
AOC P2 Q24P2Q LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0G30686
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     Q24P2Q
EAN/GTIN:
     4038986147316
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
2560X1440 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 150,82*
€ 182,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 154,82*
€ 185,43*
€ 6,78*
ab € 158,41*
€ 189,01*
Lager 128
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 189,87*
€ 3,50*
ab € 160,04*
€ 191,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.