Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP TABLETHUELLE GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Tucano Up Plus 26,7 cm (10.5") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     128-0G80817
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD102UPP-DG
EAN/GTIN:
     8020252166875
APPLE IPAD 10.2 9.-8.-7. GEN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Folio
Markenkompatibilität:
Apple
Maximale Bildschirmgröße:
10.5 "
Produkthauptfarbe:
Grau
Standby-Modus:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,49*
€ 19,82*
Lager 128
Frei Haus
ab € 17,67*
€ 24,04*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 20,93*
€ 28,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 21,25*
€ 28,84*
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.