Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3G 18.5IN RES PENTIUM N4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Advantech UTC-318GR-ADL0E POS-System All-in-One 1,1 GHz N4200 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0S20616
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-318GR-ADL0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
4GB SSD 64GB WIFI W10IOT BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
18.5 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium®
Speicherkapazität:
4 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,13*
€ 1.168,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,21*
€ 1.153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,64*
€ 1.120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,19*
€ 1.056,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.