Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3G 7IN PCAP CELERON N3350 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Advantech UTC-307GP-ADL1E POS-System 1,1 GHz N3350 17,8 cm (7 Zoll) 800 x 480 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     128-0S20620
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-307GP-ADL1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Kassensystem
SSD 64GB NO WIFI W10IOT BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
7 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
64 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron®
Speicherkapazität:
4 GB
Touchscreen:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,27*
€ 866,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,10*
€ 854,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,88*
€ 835,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,00*
€ 809,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,24*
€ 749,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.