Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
0702L 7IN WIDE LCD DESKTOP BLK
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-0V01046
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E796382
EAN/GTIN:
0843173110721
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
800X480 PROJ CAP TOUCH IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kundenanzeige
,
Kundendisplay
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
7 zoll bildschirm
,
elo touch solutions monitore
,
elo touch screen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 214,16*
€ 242,35*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 214,74*
€ 243,50*
Lager 306
Frei Haus
ab € 220,74*
€ 249,31*
Lager 128
Frei Haus
ab € 223,75*
€ 252,14*
Lager 7223
5 Tage
22
€ 7,90*
ab € 253,66*
€ 294,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions E160104 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 80,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions E796577 USB Kabel 2,5 m USB A USB A/Mini-USB A Schwarz
Elo Touch Solutions
E796577
ab € 16,13*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen