Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEON SILVER 4210 2.20GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 4210 Prozessor 2,2 GHz 13,75 MB Box
Intel Xeon 4210 Prozessor 2,2 GHz 13,75 MB Box
Artikel-Nr.:
     128-1359297
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX806954210
EAN/GTIN:
     5032037162166
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
SKTFCLGA3647 13.75MB CACHE BOXED
Weitere Informationen:
System:
XEON
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
10
Box:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Ja
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorsockel:
LGA 3647 (Socket P)
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,81*
€ 553,37*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,98*
€ 560,87*
Lager 128
Frei Haus
ab € 523,45*
€ 562,34*
Frei Haus
ab € 577,95*
€ 622,10*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,34*
€ 669,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,22*
€ 657,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,64*
€ 649,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,45*
€ 622,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.