Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORE I5-10600 3.30GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-10600 Prozessor 3,3 GHz 12 MB Smart Cache Box
Intel Core i5-10600 Prozessor 3,3 GHz 12 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     128-1359570
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110600
EAN/GTIN:
     5032037187091
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
SKTLGA1200 12.00MB CACHE BOXED
Weitere Informationen:
System:
CI5G10
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
6
Box:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Kühler enthalten:
Ja
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 205,21*
€ 235,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 215,58*
€ 248,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,98*
€ 250,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,15*
€ 295,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.