Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTIUM DUAL CORE G6400 4.00GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Pentium Gold G6400 Prozessor 4 GHz 4 MB Smart Cache Box
Intel Pentium Gold G6400 Prozessor 4 GHz 4 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     128-1359608
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX80701G6400
EAN/GTIN:
     5032037187053
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
SKTLGA1200 4.00MB CACHE BOXED
Weitere Informationen:
System:
PENT
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
2
Box:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Kühler enthalten:
Ja
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessorfamilie:
Intel® Pentium® Gold
Prozessorsockel:
LGA 1200 (Socket H5)
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 52,84*
€ 55,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 58,36*
€ 4,50*
ab € 56,07*
€ 58,39*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 56,81*
€ 59,15*
2 Tage
76
€ 4,50*
ab € 59,08*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.