Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DS371BT4 37.5IN 3000 NITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-1E80050
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DS371BT4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
GR
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Bildschirmdiagonale:
37.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 540 Pixel
Helligkeit:
3000 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 3.104,03*
€ 3.374,02*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5.029,81*
€ 5.375,24*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.375,24*
€ 6.396,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.318,97*
€ 6.329,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.156,04*
€ 6.135,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.077,74*
€ 6.042,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.029,81*
€ 5.985,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.