Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABL USB BLK TYPE A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CBL-500-300-S00-04 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Honeywell CBL-500-300-S00-04 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T71349
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-300-S00-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
3M STR 5V HOST POWER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,90*
ab € 18,74*
€ 19,91*
€ 1,00*
ab € 20,22*
€ 21,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 21,43*
€ 3,50*
ab € 23,53*
€ 24,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 34,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.