Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA61K NUM WLAN 3GB/32GB EX20 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA61K Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 460 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T74057
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0NUB34PEOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
WVGA GMS EXT BATT SWAP SCP EU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Gewicht:
460 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.306,32*
€ 1.393,29*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1.306,43*
€ 1.394,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,96*
€ 1.425,57*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.339,70*
€ 1.432,66*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,14*
€ 1.434,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,04*
€ 1.706,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,73*
€ 1.704,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,38*
€ 1.668,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,13*
€ 1.636,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,14*
€ 1.591,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,60*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 88,06*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB4
ab € 68,81*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,13*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 222,32*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,59*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 75,84*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,61*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 115,11*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 100,87*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 115,37*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SP-10PK
ab € 47,97*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,12*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,28*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.