Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LE105HD - 720P PINHOLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-1T80200
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13155
EAN/GTIN:
     4260195433250
Suchbegriffe:
Domekamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Ethernet/LAN:
Nein
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Sensor-Typ:
CMOS
Typ:
CCTV Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Unterstützte Positionierung:
Innen & Außen
WLAN:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 68,79*
€ 88,03*
Lager 128
Frei Haus
ab € 68,80*
€ 88,04*
€ 3,50*
ab € 77,06*
€ 98,10*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 119,31*
€ 150,30*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 279,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.