Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-242H000 Herst.-Nr.: 2146B001 EAN/GTIN: 4960999454054 |
| |
|
| | |
| FOR IP2500 Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | SUPL | Druckfarben: | Cyan,Magenta,Yellow | Typ: | Original |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 1800; Pixma IP 1800 Series; Pixma IP 1900; Pixma IP 2500; Pixma IP 2600; Pixma MP 140; Pixma MP 190; Pixma MP 210; Pixma MP 220; Pixma MX 300; Pixma MX 310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, druckkopf canon, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 14,01* | € 18,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 14,25* | € 18,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 14,36* | € 19,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,47* | € 19,24* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,22* | € 20,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 9 Milliliter (ab € 1,69112* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|