Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD CABLE CAT5E UTP CMR GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC 39ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 11,89 m U/UTP (UTP)
APC 39ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 11,89 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-2703454
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-039
EAN/GTIN:
     0731304231837
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
6XRJ45JACK/6XRJ45JACK 39FT 11.8M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
11.89 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat5e
Weitere Suchbegriffe: kat5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.