Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD CABLE CAT5E UTP CMR GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-2703458
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-035
EAN/GTIN:
     0731304231714
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
6XRJ45JACK/6XRJ45JACK 35FT 10.6M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
10.67 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat5e
Weitere Suchbegriffe: kat5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,80*
€ 174,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 142,03*
€ 177,73*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,91*
€ 269,08*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,99*
€ 205,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.