Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD CABLE CAT5E UTP CMR GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC 43ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 13,11 m U/UTP (UTP)
APC 43ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 13,11 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-2703459
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-043
EAN/GTIN:
     0731304231752
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
6XRJ45JACK/6XRJ45JACK 43FT 13.1M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
13.11 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat5e
Weitere Suchbegriffe: kat5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,05*
€ 182,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,94*
€ 183,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 186,47*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,75*
€ 204,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.