Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DD CABLE CAT5E UTP CMR GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC 37ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 11,28 m U/UTP (UTP)
APC 37ft Cat5e UTP, 6x RJ-45 - 6x RJ-45 Netzwerkkabel Grau 11,28 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     128-2703477
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-037
EAN/GTIN:
     0731304231677
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel
6XRJ45JACK/6XRJ45JACK 37FT 11.2M
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
11.28 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat5e
Weitere Suchbegriffe: kat5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 180,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,50*
€ 181,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 147,18*
€ 183,94*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,32*
€ 201,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.