Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SMART-UPS 1500VA LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
APC Smart-UPS SMT1500IC – 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA
Artikel-Nr.:
     128-270C702
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMT1500IC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
230V WITH SMARTCONNECT IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Ausgangskapazität:
1.5 kVA
Ausgangsleistung:
1000 W
Formfaktor:
Mini tower
Produktfarbe:
Schwarz
USV-Topologie:
Line-Interaktiv
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 1,00*
ab € 625,61*
€ 663,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 664,66*
€ 702,27*
Frei Haus
ab € 696,68*
€ 738,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 700,27*
€ 739,02*
Lager 128
Frei Haus
ab € 717,17*
€ 759,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,84*
€ 904,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,83*
€ 904,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,33*
€ 895,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,62*
€ 881,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,17*
€ 853,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.