Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2754630 Herst.-Nr.: STHA10000800 EAN/GTIN: 3660619403974 |
| |
|
| | |
| 3.5IN USB-C USB3.0 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | Nein | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Kapazität: | 10000 GB | Maximale Datenübertragungsrate: | 240 Mbit/s | Produktfarbe: | Schwarz | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, network hard drives |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 256,87* | € 286,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 260,48* | € 290,11* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,22* | € 293,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,37* | € 295,03* | | | | | 35 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 274,75* | € 307,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|