Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12T SATA 7.2K LFF SC-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 881785-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 881785-B21 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-2M2B8E8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881785-B21
EAN/GTIN:
     4549821150571
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 8,90*
ab € 322,90*
€ 328,09*
Lager 128
Frei Haus
ab € 324,39*
€ 329,82*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,89*
€ 330,16*
€ 6,78*
ab € 331,11*
€ 336,57*
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 378,51*
€ 384,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,82*
€ 392,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,22*
€ 390,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.