Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB SATA 7.2K LFF LP HE STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 881787-H21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SATA
HPE 881787-H21 Interne Festplatte 3.5" 12 TB SATA
Artikel-Nr.:
     128-2M2Q0U4
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     881787-H21
EAN/GTIN:
     0190017413426
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.576,57*
€ 1.717,48*
€ 1,93*
ab € 1.631,11*
€ 1.783,92*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.717,48*
€ 2.043,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.709,52*
€ 2.034,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,47*
€ 1.968,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,48*
€ 1.922,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,57*
€ 1.876,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.