Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR4 2933 NECC UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 7ZZ64AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz
HP 7ZZ64AA Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     128-2M37WM8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7ZZ64AA
EAN/GTIN:
     0193905994304
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram
F/ DEDICATED WORKSTATION
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,37*
€ 63,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 63,66*
€ 6,78*
ab € 63,19*
€ 66,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 67,52*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 98,85*
€ 102,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.