Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E24I G4 WUXGA 24IN IPS VGA/HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
HP E-Series E24i G4 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-2M3CCZ8
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9VJ40AA#ABB
EAN/GTIN:
     0194850096761
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1000:1 250CD/QM 178N/178V 5MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
490
€ 7,50*
ab € 124,92*
€ 152,42*
1 Tag
55
€ 9,50*
ab € 126,29*
€ 154,51*
€ 6,78*
ab € 130,08*
€ 158,71*
€ 4,50*
ab € 131,17*
€ 159,45*
Lager 128
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 175,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.