Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOR LASERJET ENT M455DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Farbe, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken, Kompakte Größe; Hohe Sicherheit; Energieeffizient; Beidseitiger Druck
Artikel-Nr.:
     128-2M3CDV3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3PZ95A#B19
EAN/GTIN:
     0193905215898
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
27 PPM FARBDISPLAY DUPLEX
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
27 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
300 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
55000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
1280 MB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 373,16*
€ 404,40*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 389,90*
€ 422,26*
€ 6,78*
ab € 393,00*
€ 427,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 398,44*
€ 432,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 461,92*
€ 503,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,12*
€ 590,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,92*
€ 549,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.