Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-3083451 Herst.-Nr.: RAM-8GDR4K0-SO-3200 EAN/GTIN: 4711103083451 |
| |
|
| | |
| VERSION Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | NAS/Speicherserver | Speicherkapazität: | 8 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 8 GB | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,44* | € 175,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,80* | € 176,85* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,09* | € 179,23* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,18* | € 186,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 173,27* | € 208,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|