Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8GB DDR3-1600MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     128-342B273
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP3L16ND8/8
EAN/GTIN:
     0740617253733
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
LOW VOLTAGE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR3L
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, ddr3 ram 8gb, ddr3 ecc-ram
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,90*
ab € 32,32*
€ 34,02*
€ 6,78*
ab € 32,57*
€ 34,25*
Lager 128
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 34,90*
14 Tage
33
€ 6,29*
ab € 37,46*
€ 39,39*
€ 3,50*
ab € 39,41*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.