Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4-3200MHZ ECC REG CL22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM32RD8/16HDR Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KSM32RD8/16HDR Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-342D039
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/16HDR
EAN/GTIN:
     0740617308112
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
DIMM 2RX8 HYNIX D RAMBUS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 52,05*
€ 67,50*
2 Tage
61
€ 4,45*
ab € 52,72*
€ 68,20*
2 Tage
149
€ 4,50*
ab € 53,10*
€ 68,73*
Lager 128
Frei Haus
ab € 53,43*
€ 69,47*
1 Tag
11
€ 5,50*
ab € 55,57*
€ 71,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.