Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA241F 24IN IPS WHITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync EA241F LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA Weiß
NEC MultiSync EA241F LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel WUXGA Weiß
Artikel-Nr.:
     128-3969619
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60004787
EAN/GTIN:
     5028695117068
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1080 1000:1 250CD/QM LED
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 220,11*
€ 225,36*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,94*
€ 234,43*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,96*
€ 267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.