Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA804UL-BK PROJECTOR LCD WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
NEC PA804UL Beamer Großraumprojektor 8200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3969884
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005161
EAN/GTIN:
     5028695614123
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
8.200LM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Geräuschpegel:
30 dB
Gewicht:
24100 g
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Produkttyp:
Großraumprojektor
Projektionstechnologie:
3LCD
Projektorhelligkeit:
8200 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.191,62*
€ 6.360,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.224,95*
€ 7.401,38*
Lager 128
Frei Haus
ab € 7.536,35*
€ 7.714,57*
Frei Haus
ab € 8.003,98*
€ 8.184,56*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.714,57*
€ 9.180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.670,14*
€ 9.127,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.574,98*
€ 9.014,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.536,35*
€ 8.968,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.