Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC Vehicle Adapter Netzteil Pkw 12 32 V für Getac S410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GETAC Vehicle Adapter Netzteil Pkw 12 32 V für Getac S410
GETAC Vehicle Adapter Netzteil Pkw 12 32 V für Getac S410
Artikel-Nr.:
     7405B-995758413
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GAD2X4
EAN/GTIN:
     0641753396691
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
Handy Netzteil

GETAC Vehicle Adapter Netzteil Pkw 12 32 V für Getac S410

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Getac Vehicle Adapter - Auto-Netzteil Gerätetyp: Auto-Netzteil - extern Eingangsspannung: 12 - 32 V Eingangsanschlüsse: 1 x Pkw-Zigarettenanzünder Entwickelt für: Getac S410

GETAC Vehicle Adapter Netzteil Pkw 12 32 V für Getac S410

Produktbeschreibung:

Leistungen Aufladetyp Auto, Indoor Aufladekompatibilität Notebook,
Tablet Energiequelle Gleichstrom Design Produktfarbe
Schwarz Leistung Eingangsspannung 11 – 16 V Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) 7405–85044095

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Auto–Netzteil – extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
12 – 32 V
Eingangsanschlüsse
1 x Pkw–Zigarettenanzünder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac S410

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
311
€ 1,00*
ab € 98,91*
€ 124,16*
€ 1,00*
ab € 100,61*
€ 126,15*
5 Tage
437
€ 7,90*
ab € 107,24*
€ 141,25*
5 Tage
437
Frei Haus
ab € 108,29*
€ 151,12*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.