Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L2 UM. GE 8P EXT.PSU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS910/8E-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Allied Telesis AT-GS910/8E-50 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A723
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS910/8E-50
EAN/GTIN:
     0767035207445
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
990-004858-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
4000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 96,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,25*
€ 98,59*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,82*
€ 123,37*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,85*
€ 148,98*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,50*
€ 186,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.