Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-425A752 Herst.-Nr.: AT-GS910/5E-50 EAN/GTIN: 0767035207353 |
| |
|
| | |
| 990-004855-50 IN Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | CPNT | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: | 5 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | MAC-Adressentabelle: | 2000 Eintragungen | Power over Ethernet (PoE): | Nein | Rack-Einbau: | Nein | Switch-Typ: | Unmanaged |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,24* | € 87,64* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,27* | € 90,21* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,32* | € 123,68* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 106,03* | € 135,87* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,92* | € 173,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|