Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16P 10/100TX UNMNG SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis FS710/16E Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau
Allied Telesis FS710/16E Unmanaged Fast Ethernet (10/100) 1U Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     128-425B203
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS710/16E-60
EAN/GTIN:
     0767035211855
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
EXT PSU MULTI-REGION ADAPTER IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Fast Ethernet (10/100)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 86,65*
€ 90,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 98,43*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.