Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-451A090 Herst.-Nr.: 64054HE EAN/GTIN: 0734646314411 |
| |
|
| | |
| 21K PGS T64X FOR LABELS Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | NS | Format: | SUPL | Druckfarben: | Schwarz | Typ: | Original |
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | Optra T 640; Optra T 640 DN; Optra T 640 DTN; Optra T 640 N; Optra T 640 TN; Optra T 642; Optra T 642 DN; Optra T 642 DTN; Optra T 642 N; Optra T 642 TN; Optra T 644; Optra T 644 DN; Optra T 644 DTN; Optra T 644 N; Optra T 644 TN; T 640; T 640 DN; T 640 N; T 642; T 642 DN; T 642 N; T 644; T 644 DN; T 644 N | Unisys: | UDS 540-N 11; UDS 544-N 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 379,08* | € 387,27* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,03* | € 452,52* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 453,07* | € 462,27* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,88* | € 492,12* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,233* | € 737,483* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|