Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX825DTE 4IN1 COLORLASER A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Lexmark CX825dte - Multifunktion (Faxgerät/Kopierer/Drucker/Scanner) - Farbe, Laser, Duplex
Artikel-Nr.:
     128-451G248
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K0051
EAN/GTIN:
     0734646594158
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
52PPM 1.6GHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
MFP
Doppelseitiger Druck:
Ja
Drucken:
Farbdruck
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
52 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Faxen:
Farbfaxen
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
1750 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
4
Kopieren:
Farbkopieren
Marktpositionierung:
Business
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
250000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Produktfarbe:
Black,Grey
Scannen:
Farbscan
Speicherkapazität:
2048 MB
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.763,93*
€ 3.943,47*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.799,15*
€ 3.995,87*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.872,75*
€ 4.055,73*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.925,65*
€ 4.110,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.248,46*
€ 4.457,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.995,87*
€ 4.755,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.964,27*
€ 4.717,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.865,95*
€ 4.600,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.814,71*
€ 4.539,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.799,15*
€ 4.520,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
42K0020
ab € 2.628,05*
Ähnlich
Lexmark
42K0022
ab € 3.607,76*
Ähnlich
Lexmark
42K0050
ab € 2.995,21*
Ähnlich
Lexmark
42K0052
ab € 4.003,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.