Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS2731 27IN IPS BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
EIZO ColorEdge CS2731 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-4991440
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     CS2731
EAN/GTIN:
     4995047054580
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Eizo Monitore
Bildschirm
2560X1440 350CD/QM/QM 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 845,79*
€ 907,33*
Frei Haus
ab € 852,10*
€ 912,02*
€ 1,93*
ab € 856,41*
€ 917,01*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 866,28*
€ 930,71*
Lager 128
Frei Haus
ab € 879,90*
€ 940,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,87*
€ 1.119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,12*
€ 1.100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,49*
€ 1.079,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,90*
€ 1.047,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.