Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL 8-PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-5093702
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGS-801M
EAN/GTIN:
     4711213687266
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
8-PORT 10/100/1 MBPS IP30 SLIM I
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 146,52*
€ 180,86*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,80*
€ 192,99*
Lager 128
Frei Haus
ab € 160,57*
€ 193,48*
€ 3,50*
ab € 161,82*
€ 194,88*
€ 4,99*
ab € 165,38*
€ 197,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.