Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABIT ETHERNET 16PORT SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-5094221
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSW-1601
EAN/GTIN:
     4711213686269
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
16X RJ45 RACK VERSION IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Stück
€ 7,50*
ab € 72,11*
€ 91,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,79*
€ 93,64*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 93,65*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 97,93*
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 102,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.