Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094925 Herst.-Nr.: DK-1617-020/BL EAN/GTIN: 4016032387770 |
| |
|
| | |
| LENGTH 2M COLOR BLACK Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabellänge: | 2 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,06* | € 1,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,07* | € 1,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,11* | € 1,68* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,35* | € 2,02* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,38* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|