Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094937 Herst.-Nr.: DK-1617-100/BL EAN/GTIN: 4016032388050 |
| |
|
| | |
| LENGTH 10M COLOR BLACK Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabellänge: | 10 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,75* | € 5,48* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,76* | € 5,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,84* | € 5,60* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,90* | € 5,69* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|