Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5094947 Herst.-Nr.: DK-1617-200 EAN/GTIN: 4016032388173 |
| |
|
| | |
| LENGTH 20M COLOR GREY Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabellänge: | 20 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 6,99* | € 9,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,00* | € 9,60* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,17* | € 9,82* | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 10,17* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,02* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|