Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 INCH 8 P GIGABIT POE SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-5095638
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95317
EAN/GTIN:
     4016032441038
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
8X10/100/1000MBPS RJ45 POE 96W
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 13,00*
ab € 87,49*
€ 107,65*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 88,91*
€ 108,99*
€ 6,78*
ab € 89,73*
€ 110,11*
€ 4,50*
ab € 91,57*
€ 112,68*
Lager 128
Frei Haus
ab € 94,39*
€ 115,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.