Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
DK CONTINUOUS LABELS WHITE
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-583Z727
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
DK22212
EAN/GTIN:
4977766628211
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
F/ QL-500/550 FILM 15.24M 62MM
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
SUPL
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Beschriftungsband Brother
,
Brother Beschriftungsbänder
,
Brother Schriftbänder
,
Computeretikett
,
EDV-Etikett
,
Endlosetiketten
,
Lochrandetiketten
,
Nadeldrucker-Etiketten
,
Tabellieretikett
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Folien-Etiketten
,
Folienetikett
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inhalts-Schilder
,
Inhaltsschild
,
Klemmenmarkierung
,
Zackband
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
thermodirekt-etiketten 6x6 cm
,
etiketten rolle
,
etiketten-rolle brother
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
11 Tage
10
€ 4,15*
ab € 26,29*
€ 34,66*
Lager 1359
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 26,61*
€ 34,77*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 26,95*
€ 35,27*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 27,06*
€ 35,27*
Lager 128
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 36,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
1 Stück enthält 15,24 Meter (ab € 1,85237* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK11201 weiss 29 x 90mm 400 St. Rolle
Ampertec
DK11201
ab € 6,05*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK11202 weiss 62 x 100mm 300 St. Rolle
Ampertec
DK11202
ab € 9,99*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK11204 weiss 17 x 54mm 400 St. Rolle
Ampertec
DK11204
ab € 4,22*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK11208 weiss 38 x 90mm 400 St. Rolle
Ampertec
DK11208
ab € 7,29*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK11209 weiss 29 x 62mm 800 St. Rolle
Ampertec
DK11209
ab € 7,36*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22205 weiss 62mm x 30,48m Rolle
Ampertec
DK22205
ab € 8,34*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22210 weiss 29 x 30,48mm Rolle
Ampertec
DK22210
ab € 6,25*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22212 weiss 62 x 15,24mm Rolle
Ampertec
DK22212
ab € 22,59*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22214 weiss 12 x 30,48mm Rolle
Ampertec
DK22214
ab € 5,58*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22251 rot/schwarz auf weiss 62 x 15,24mm Rolle
Ampertec
DK22251
ab € 11,29*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK22606 gelb 62 x 15,24mm Rolle
Ampertec
DK22606
ab € 33,38*
Ähnlich
Etiketten kompatibel zu Brother DK44205 weiss 62 x 30,48mm Rolle ablösbar
Ampertec
DK44205
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen