Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLSTER FOR MT65/N2S/N5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-5C90108
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     HS105
EAN/GTIN:
     k.A.
N5000/N7000 AND PT60 SERIES
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Holster
Markenkompatibilität:
Newland
Maximale Bildschirmgröße:
5 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 33,15*
€ 44,57*
€ 6,00*
ab € 31,86*
€ 47,79*
€ 1,00*
ab € 40,71*
€ 54,52*
€ 3,50*
ab € 43,40*
€ 58,27*
5 Tage
13
€ 7,90*
ab € 42,68*
€ 63,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.