Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOLSTER FOR MT90 SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Newland Holster 12,7 cm (5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-5C90110
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     HS115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Holster
Markenkompatibilität:
Newland
Maximale Bildschirmgröße:
5 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Standby-Modus:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 32,27*
€ 33,98*
Lager 128
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 35,03*
€ 1,00*
ab € 40,92*
€ 42,99*
5 Tage
20
€ 7,90*
ab € 43,06*
€ 50,48*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 58,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.