Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-HD12T10NK9 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM SAS
Cisco UCS-HD12T10NK9 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM SAS
Artikel-Nr.:
     128-677TY54
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-HD12T10NK9=
EAN/GTIN:
     0889728060646
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SED
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,56*
€ 819,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,97*
€ 818,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,93*
€ 818,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,90*
€ 815,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,13*
€ 805,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.